メテックス
FUMI クリスタル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
マットシルバー
ゴールド
マットシルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04906646
品番
JEFMCR-MS
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コンパクトなバックチャーム・ブレスレットがバッグハンガーに変身
用途
カバンかけ用に。
トラスコ品番
362-4171
色
マットシルバー
材質
亜鉛合金、ラバー
縦(mm)
70
横(mm)
50