※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の おにぎり型
PE おにぎり型 押し蓋付(B)関東型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04908478
品番
-
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
穴数
3穴
材質
高圧ポリエチレン
サイズ
大
仕上がり寸法(mm)
68×60×H25
仕様
米飯:80g