※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の おにぎり型
PE おにぎり型 押し蓋付(B)関東型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04908505
品番
-
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
穴数
5穴
材質
高圧ポリエチレン
サイズ
小
仕上がり寸法(mm)
61×58×H25
仕様
米飯:60g