※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の おにぎり型
PE おにぎり型(A)関西型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
3穴
サイズ
大
注文コード
04908532
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
穴数・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
穴数
3穴
材質
高圧ポリエチレン
サイズ
大
仕上がり寸法(mm)
80×75×H30
仕様
米飯:90g
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04908532
-
88792313
-
山県 PEおにぎり A型 3穴
山県化学
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました