※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
杉山金属
杉山金属の 料理道具
杉山金属の フライパン・グリルパン
杉山金属の 卵焼き器・オムレツパン
アルプレッサ グリルシックネスパン 玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04908882
品番
KS-2347
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
深さ(mm)
35
表面処理
内面フッ素樹脂加工
外寸(mm)
204×233
内寸(mm)
200×225
板厚(mm)
3.7
底寸法(mm)
195×203