京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
643-0422
注文コード
04915215
品番
GIFVR3532B-201A
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
レンチ:FT-15
クランプセット:CPS-5V
適合チップ
GVFR/L200A〜340A、100AR〜150AR
用途
端面溝入れホルダ(丸シャンク)
トラスコ品番
643-0422
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
250
寸法F(mm)
16
寸法D(Φmm)
32
寸法L2(mm)
23
寸法T(mm)
2.2
勝手
右勝手
寸法A(Φmm)
35
端面溝径D(Φmm)
35〜
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。