2023c0033c00347 PROST’s Autoディープフォームクリーナー PROST's 04915886

2023c0033c00347 PROST’s Autoディープフォームクリーナー PROST's 04915886
2023c0033c00347 PROST’s Autoディープフォームクリーナー PROST's 04915886
2023c0033c00347 PROST’s Autoディープフォームクリーナー PROST's 04915886
2023c0033c00347 PROST’s Autoディープフォームクリーナー PROST's 04915886
2023c0033c00347 PROST’s Autoディープフォームクリーナー PROST's 04915886
2023c0033c00347 PROST’s Autoディープフォームクリーナー PROST's 04915886
2023c0033c00347 PROST’s Autoディープフォームクリーナー PROST's 04915886
2023c0033c00347 PROST’s Autoディープフォームクリーナー PROST's 04915886

PROST’s Autoディープフォームクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(2L)
内容量1本(2L)注文コード04915886品番2023c0033c00347
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

泡が汚れに密着し、浮かせて落とすことで素材への負担を抑えながら洗浄します。
虫汚れ/水垢/ピッチ/ホイール汚れなど、洗車では落ちない頑固汚れを泡の力で簡単洗浄!
プロ品質の洗浄力を、ご家庭でも。
1. 泡が汚れに密着
泡が汚れに密着して浮かせて落とすため、下地を傷めにくく、こすり過ぎによるダメージを抑えて洗浄できます。
2. 洗車では落ちない頑固汚れに
虫汚れ・水アカ・ピッチ汚れ・ホイール汚れなど、通常の洗車では落としきれない汚れに対応します。
3. トリガースプレーと詰め替え用の2サイズ
500ml はそのまま使えるトリガースプレー付き、2L は詰め替え用の大容量です(2L にスプレートリガーは付属しません)。

用途
★自動車ボディの洗浄
★ホイールまわりの汚れ落とし
★虫汚れ・水アカ・ピッチ汚れなど、洗車だけでは落としきれない頑固な汚れに
一度に広い範囲へ使用せず、部分ごとに作業してください。
自動車外装の洗浄
使用方法
本品を少量ボディーにスプレーし、水を含ませたスポンジ等で軽く擦りながら汚れを落とします。
洗浄後は、泡が残らないよう十分に水で洗い流してください。
※虫汚れはスプレーしてから1分程度放置してからスポンジで軽く擦ると綺麗に落とせます。
※一度に広い範囲へ使用せず、部分ごとに作業してください
保存方法
日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。
直射日光を避け、40℃以上になる場所には保管しないでください。
密栓して保管してください。お子様の手の届かない場所に保管してください
使用上の注意
※用途以外には使用しないでください。
※炎天下や、ボディが熱い状態では使用しないでください。
※使用前に、目立たない場所で試してからご使用ください。
※シミやムラ防止のため、長時間放置しないでください。
※液が付着した場合は、すぐに拭き取るか水で洗い流してください。
※衣類・皮革製品には付着しないようご注意ください。
※再塗装車・劣化した塗装面・輸入車には使用しないでください。
※換気の良い場所で使用し、使用時は手袋の着用をおすすめします。
※目や口に入った場合は、すぐに水で洗い流し、異常がある場合は医師に相談してください。
※直射日光・高温・凍結を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
※吸入・飲用不可
※火気厳禁
内容量(mL)
2000
液性
液性:強アルカリ性
内容量(L)
2(詰め替え用)※スプレートリガーは付属しません
材質(内容器)
ノズル PP/ボトル PE/紙ラベル
危険物の類別
非危険物
配合成分
界面活性剤、アルカリ剤、キレート剤、水
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・炎天下や、ボディが熱い状態では使用しないでください。
※・使用前に、目立たない場所で試してからご使用ください。
※・シミやムラ防止のため、長時間放置しないでください。
※・液が付着した場合は、すぐに拭き取るか水で洗い流してください。
※・衣類・皮革製品には付着しないようご注意ください。
※・再塗装車・劣化した塗装面・輸入車には使用しないでください。
※・換気の良い場所で使用し、使用時は手袋の着用をおすすめします。
※・目や口に入った場合は、すぐに水で洗い流し、異常がある場合は医師に相談してください。
※・直射日光・高温・凍結を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
※*吸入・飲用不可
※*火気厳禁

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする