- 用途
- ★自動車ボディの洗浄
★ホイールまわりの汚れ落とし
★虫汚れ・水アカ・ピッチ汚れなど、洗車だけでは落としきれない頑固な汚れに
一度に広い範囲へ使用せず、部分ごとに作業してください。
自動車外装の洗浄 - 使用方法
- 本品を少量ボディーにスプレーし、水を含ませたスポンジ等で軽く擦りながら汚れを落とします。
洗浄後は、泡が残らないよう十分に水で洗い流してください。
※虫汚れはスプレーしてから1分程度放置してからスポンジで軽く擦ると綺麗に落とせます。
※一度に広い範囲へ使用せず、部分ごとに作業してください - 保存方法
- 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。
直射日光を避け、40℃以上になる場所には保管しないでください。
密栓して保管してください。お子様の手の届かない場所に保管してください - 使用上の注意
- ※用途以外には使用しないでください。
※炎天下や、ボディが熱い状態では使用しないでください。
※使用前に、目立たない場所で試してからご使用ください。
※シミやムラ防止のため、長時間放置しないでください。
※液が付着した場合は、すぐに拭き取るか水で洗い流してください。
※衣類・皮革製品には付着しないようご注意ください。
※再塗装車・劣化した塗装面・輸入車には使用しないでください。
※換気の良い場所で使用し、使用時は手袋の着用をおすすめします。
※目や口に入った場合は、すぐに水で洗い流し、異常がある場合は医師に相談してください。
※直射日光・高温・凍結を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
※吸入・飲用不可
※火気厳禁
- 内容量(mL)
- 500
- 液性
- 強アルカリ性
- 付属品
- トリガースプレー付き
- 成分
- 界面活性剤、アルカリ剤、キレート剤、水
- 材質(内容器)
- ノズル PP/ボトル PE/紙ラベル
- 危険物の類別
- 非危険物