曜日別特売
FLW-6W-100 後入れ編組チューブ 白色タイプ デンカエレクトロン 04915956

FLW-6W-100 後入れ編組チューブ 白色タイプ デンカエレクトロン 04915956
FLW-6W-100 後入れ編組チューブ 白色タイプ デンカエレクトロン 04915956
FLW-6W-100 後入れ編組チューブ 白色タイプ デンカエレクトロン 04915956
FLW-6W-100 後入れ編組チューブ 白色タイプ デンカエレクトロン 04915956

後入れ編組チューブ 白色タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(1巻×100m)
自然内径D(mm)6
内容量1巻(1巻×100m)注文コード04915956品番FLW-6W-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

スリット入りで後入れ可能な白色網組チューブです。曲げても筒状を維持し線材の飛び出しを防止できます。
軽量・しなやかで柔軟性があります。曲げても筒状スリーブ形状を維持し線材の飛び出し防止に優れたデザインです。
難燃性VW-1相当。UL規格品ではないが難燃性能を確保しております。

用途
医療機器ケーブルの保護に最適です。
長さ(m)
100
適合範囲(mm)
6~7
自然内径D(mm)
6
材質
ポリエステルモノフィラメント
色
白色
使用温度範囲(℃)
-75~125
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする