PTFE-9T-50 テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロン 04915981

PTFE-9T-50 テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロン 04915981
PTFE-9T-50 テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロン 04915981
PTFE-9T-50 テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロン 04915981
PTFE-9T-50 テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロン 04915981

テフロン スパイラルチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(1巻×50m)
内径(Φmm)9
内容量1巻(1巻×50m)注文コード04915981品番PTFE-9T-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

耐熱260℃超・PTFE製フッ素スパイラルチューブです。
フッ素樹脂(PTFE)製で-70~260℃対応。UL94 V0相当の高い難燃グレード取得しております。
高温環境+振動によるケーブル損傷を防止できます。PTFE製のためPFA製より屈曲性が高く摩耗を低減できます。

用途
分岐線のある配線束・可動のある配線・高圧ホースの保護に有効です。結束後の折り曲げも容易です。
長さ(m)
50
ピッチ(mm)
12
内径(Φmm)
9
肉厚(mm)
0.7
外径(mm)
10.4
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-70~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.14MB) (0.12MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする