- 用途
- 車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物等の鉄素地(鉄、鋼)上の塗膜やメッキの膜厚測定
非鉄金属素地 (銅、アルミニウム、真鍮など)上の被膜の膜厚測定
- 付属品
- 取扱説明書、コーティングプレート× 1枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)× 1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)× 1枚、収納ケース、ストラップ
- オプション
- 校正プレート:TG-02CP ※本体に1セット付属
- 寸法(mm)
- 55×105×27
- 測定範囲
- 0~3000μm
- 質量(g)
- 85(電池含む)
- 電源
- 単4形乾電池 × 2本(別売)
- 測定方式
- 鉄素地:ホール効果式、非鉄金属素地:渦電流式
- 分解能
- 0μm~1,000μm:1μm/1,000μm~2,000μm:5μm/2,000μm~3,000μm:50μm
- メモリー容量
- 255件
- 使用温湿度範囲
- 【温度】0~+50℃【湿度】~75%RH(但し、結露のないこと)
- オートパワーオフ
- 約30秒(解除不可)
- 確度
- 0μm~199μm:±10μm/200μm~1,000μm:±(3%+10μm)/1,001μm~3,000μm:±(5%+10μm)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応