SL-4500-AP-3PB スクリューレス端子台 サトーパーツ 04916629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-4500-AP-3PB スクリューレス端子台 サトーパーツ 04916629
SL-4500-AP-3PB スクリューレス端子台 サトーパーツ 04916629
SL-4500-AP-3PB スクリューレス端子台 サトーパーツ 04916629

スクリューレス端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
極数(P)3
内容量1個注文コード04916629品番SL-4500-AP-3PB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

端子間ピッチ5.08mm 撚線・単線対応 2ピース端子台 ボタンロック機構 2mm2までの撚線対応

極数(P)
3
仕様
【チェック孔】あり
定格
DC300V-10A
耐電圧
AC2000V (1分間)
定格適合電線
単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
材質(プラグ)
ナイロン66 (UL94V-0)
取得規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格(C-UL)・TUV規格 (IEC61984)
使用可能電線範囲
単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~AWG14) 素線径Φ0.18mm以上
推奨適合工具
マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色
白
色(本体)
黒
標準剥き線長
10mm
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ボタン)
【主絶縁材】変性PPE (UL94V-0)
注意
※1SL-4500-AS、SL-4500-ASF、SL-4500-ASH、SL-4500-ASV共用のプラグ側のみの商品です。2ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにフッ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのフッ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする