※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
スクリューレス端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04916717
品番
SL-4500-AS-5PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
端子間ピッチ5.08mm 撚線・単線対応 2ピース端子台 ボタンロック機構 2mm
2
までの撚線対応 スクリューレス端子台
仕様
【チェック孔】あり
材質(本体)
【主絶縁材】ナイロン66 (UL94V-0)
極数
5
定格
DC300V-10A
耐電圧
AC2000V (1分間)
定格適合電線
単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm
2
(AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
接触抵抗(mΩ)
~30(初期値)
取得規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格(C-UL)・TUV規格 (IEC61984)
使用可能電線範囲
単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.2mm
2
~2.0mm
2
(AWG24~AWG14) 素線径Φ0.18mm以上
推奨適合工具
マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色
白
色(本体)
黒
標準剥き線長
10mm
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ボタン)
【主絶縁材】変性PPE (UL94V-0)
注意
※1出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-AJが同数バラで出荷されます。2ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにフッ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのフッ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。