曜日別特売
ML-700-NV-3P スクリューレス端子台 プリント基板用 サトーパーツ 04916839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-700-NV-3P スクリューレス端子台 プリント基板用 サトーパーツ 04916839
ML-700-NV-3P スクリューレス端子台 プリント基板用 サトーパーツ 04916839
ML-700-NV-3P スクリューレス端子台 プリント基板用 サトーパーツ 04916839

スクリューレス端子台 プリント基板用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04916839
品番
ML-700-NV-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

スクリューレス端子台 端子間ピッチ2.54mm 小型コンパクト チェック孔 ボタンカラー 撚線 単線 基板用 基板実装 ディスクリート ナイロン UL CSA TUV 94V-0

仕様
【チェック孔】あり
色
【エンドプレート】グレー
材質(本体)
【主絶縁材】ナイロン66 (UL94V-0)
定格
50V-3A (国内)
耐電圧
AC1500V (1分間)
定格適合電線
単線 : Φ0.65mm (AWG22)、撚線 : 0.32mm2 (AWG22) 素線径Φ0.12mm以上
取得規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)
使用可能電線範囲
単線 : Φ0.32mm~Φ0.65mm (AWG28~AWG22)、撚線 : 0.08mm2~0.32mm2 (AWG28~AWG22) 素線径Φ0.12mm以上
推奨適合工具
マイナスドライバー (軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具
PC端子
操作部色
白
色(本体)
グレー
標準剥き線長
9~10mm
絶縁抵抗
DC500V、50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ボタン)
【主絶縁材】変性PPE (UL94V-0)
極数(P)
3
注意
※ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにフッ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのフッ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする