NiM25H ニップルミキサー ニクニ 04917058

NiM25H ニップルミキサー ニクニ 04917058
NiM25H ニップルミキサー ニクニ 04917058
NiM25H ニップルミキサー ニクニ 04917058
NiM25H ニップルミキサー ニクニ 04917058
NiM25H ニップルミキサー ニクニ 04917058

ニップルミキサーNiM25H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は呼び径など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
25
注文コード
04917058
品番
NiM25H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

流速に依存せず、短い距離で高い混合分散力を発揮
気体×気体、気体×液体、液体×液体など幅広い流体に対応
流体を圧送している配管であれば、動力も必要なく導入が簡単
配管の間に設置できるので省スペースで設置可能
積層枚数の変更により、異なる条件での運転が可能
流量が少ない場合でも、混合性能が低下しにくい

用途
気体または液体の混合
液中への気泡分散
希釈、濃度調整、pH調整
流量差・濃度差の大きい気体の混合
全長(mm)
74
呼び径(A)
25
エレメント数
12
材質
SUS316
関連資料:(0.05MB)取扱説明書:(0.83MB)
注意
※NiM25H以降はハニカム型になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする