曜日別特売
CM2BZ20-30Z1-XC6A CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC 04917311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series エアシリンダCM2BZ20-30Z1-XC6A

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04917311
品番
CM2BZ20-30Z1-XC6A
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
取付支持形式
ボスカット基本形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
30
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オーダーメイド仕様
SUSロッド+先端ナットSUS
オートスイッチ有無
オートスイッチなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする