曜日別特売
HBM40AXS-6M スパイラルインナー エクセン 04922290

スパイラルインナーHBM40AXS-6M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
径(Φmm)振動部/43
内容量1本注文コード04922290品番HBM40AXS-6M
参考基準価格(税別)¥316,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

振動体表面に螺旋状の溝を設け、生コンクリートとの接触面積が大きくなり、振動伝達効果の向上を図っています。
スパイラル専用手元スイッチ構造で、正回転/逆回転ができます。

用途
コンクリート打設時に。
生コンクリートの打設作業に。
トラスコ品番
857-4669
長さ(mm)
振動部/310
径(Φmm)
振動部/43
ホース径(Φmm)
外部/33
材質
振動体部:鉄、ホース部:ゴム
周波数(Hz)
200/240
ホース長さ(mm)
外部/6000
グリーン購入法
適合
注意
※電源は高周波電源をご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする