エクセン
スパイラルインナー
HBM50AXS-6M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
径(Φmm)
振動部/52
振動部/43
¥289,800
振動部/52
¥299,800
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04922412
品番
HBM50AXS-6M
参考基準価格(税別)
¥332,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
振動体表面に螺旋状の溝を設け、生コンクリートとの接触面積が大きくなり、振動伝達効果の向上を図っています。
スパイラル専用手元スイッチ構造で、正回転/逆回転ができます。
用途
コンクリート打設時に。
生コンクリートの打設作業に。
トラスコ品番
857-4674
長さ(mm)
振動部/360
径(Φmm)
振動部/52
ホース径(Φmm)
外部/36
材質
振動体部:鉄、ホース部:ゴム
周波数(Hz)
200/240
ホース長さ(mm)
外部/6000
グリーン購入法
適合
注意
※電源は高周波電源をご利用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません