代表画像
エクセン
フレキシブルバイブレータ”軽便ベビーフレキ”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04922421
品番
E28FPB0.6M
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。
堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。
アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)
用途
住宅の基礎工事。
石積みや擁壁工事。
テストピース製造。
トラスコ品番
697-5978
全長(mm)
1099
出力(W)
280
電流(A)
5
電源(V)
単相100V
電源コード(m)
5
振動部(直径×長さLmm)
28×207
消費電力量(Wh)
450
振動数範囲(Hz)
220~270
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません