01-05-0057 BORE UP KIT (125cc/カム付) TAKEGAWA(武川) 04927238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BORE UP KIT (125cc/カム付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04927238 品番01-05-0057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノーマルシリンダーヘッドのままボルトオン装着でパワフルな出力特性を得ることができるスーパーカブ110F(I JA07)用Sステージボアアップキットです。
SP武川社製オリジナルスポーツカムシャフトとインジェクションコントローラーを使用することでエンジン出力を最大限に引出し、ノーマルエンジンとは全く異なるトルクフルな走行を実現します。
スーパーカブ110(FI)用FI CON(インジェクションコントローラー) 05-04-0003 \9,975(税込)
Sステージボアアップキットやスポーツカムシャフトに対応したFIコントローラーです。純正コンピューターから出力される信号とコントローラーに内蔵された燃料補正マップを元にリアルタイムに燃料噴射量を補正し、SP武川社製エンジンパーツ本来の性能を発揮することができます。
又、純正コンピューターの最大噴射量以上の燃料噴射量が可能となり、補正マップにはSP武川社製カムシャフトやボアアップキット、マフラーを取り付けた場合の推奨セッティングデータを内蔵し、ロータリースイッチで簡単にセッティングが行えます。
※Sステージボアアップキットを装着する場合、必ずSP武川社製FI CONの同時装着を行って下さい。(他社製との併用はエンジン故障の原因となる場合があります。)
※2012モデルのスーパーカブ110F(I JA10)には取付けできません。

主な適合車種スーパーカブ110(FI)(JA07)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする