01-05-6006 DOHC Bore UP Kit (オートデコンプレッション) TAKEGAWA(武川) 04930424

DOHC Bore UP Kit (オートデコンプレッション)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04930424 品番01-05-6006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TAKEGAWAオリジナルシリンダーヘッド”DOHC4V”にオートデコンプレッション機構を採用した、”DOHC4V+D”。
インテークパルブ2本、エキゾーストバルブ2本を備える4バルブ化によりバルブカーテン面積を大きくし、吸排気効率を向上させます。また、スパークプラグを中央に配置することにより、高圧縮圧力と相応して燃焼効率が向上します。M8スパークプラグを採用。
燃焼室は最適なバルブ挟み角を絞込み、コンパクトなベントルーフ型燃焼室を実現しました。
バルブ径:インテークバルブ径22mm×2/エキゾーストバルブ径19mm×2
インテクポート/エキゾーストポート
インテクポートには研磨加工がされており、高回転域での出力アップが可能。
エキゾーストポートにはストレートポートを採用。ノーマル位置ではなく、ストレートタイプを採用することで排気効率を向上。
※TAKEGAWA製DOHC4V用マフラーが必要です。アルミ削り出し左サイドカバー採用。
オートデコンプレッションカムシャフト
エンジン始動時のキックスタートの力とミッションにかかる負担を軽減し、大排気量であってもスムーズにエンジン始動が行えます。カムシャフトは両端ボールベアリング支持を採用し、カムシャフトジャーナル部の摩擦抵抗を低減します。カムシャフト駆動方式をセミギアトレインとし、カムギアはアジャスト方式を採用。バルブタイミング変更が可能になります。付属のカムシャフト以外にオプショナルカムシャフトが設定されている為、使用用途に合わせて交換し、走行性能を楽しむ事が出来ます。
排気量は100cc/106cc/124cc/125cc/138ccの5種類から選択可能(コンプリートエンジンは106ccの設定はありません。)
セラミックメッキシリンダー(100cc/106cc/125cc/138ccのSCUT構造は特許を取得)
耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。シリンダーには温度センサー取付部を標準装備。TAKEGAWA製サーモメーター内蔵メーター、又はサーモメーターをご使用頂くことで、シリンダー温度を計測する事ができます。
100cc/125cc用スカットシリンダー/124cc用HAシリンダー:M5温度センサー
138cc用スカットシリンダー:CIアダプター(07-04-0031)+M5温度センサー
鍛造ピストン採用
ストロークアップクランクシャフト
ハイパワーエンジンに対応する為、ストロークアップクランクシャフトのジャーナルベアリングの内径を大きくした特殊ベアリングを採用。これによりクランクシャフトと応力が集中するジャーナル部のシャフト径22mmとし、強度と耐久性を向上させます。またクランクシャフトに特殊表面処理を施す事で、更に耐久性を高めています。
SCUT100cc用クランクシャフト、3点支持クランクシャフト、コンプリートエンジンにはクランクシャフトR側にクランクケース圧入ベアリングを採用。これによりフリクションロスを低減し、クランクシャフトの耐久性と運動性能が向上します。124cc/SCUT125cc/SCUT138ccは2点支持クランクシャフトと3点支持クランクシャフトの2種類があります。

主な適合車種モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・モンキーR/RT・CRF50F(AE03-1400001-)・XR50R(AE03-1000001-)・CRF70F(DE02-1700001-)・XR70R(DE02-1300001-)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする