01-06-6033 DOHC Bore&stroke up Kit(オートデコンプレッション) TAKEGAWA(武川) 04930598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DOHC Bore&stroke up Kit(オートデコンプレッション)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04930598 品番01-06-6033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥282,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

DOHC4Vヘッド
・インテークバルブ2本、エキゾーストバルブ2本を備える4バルブ化によりバルブカーテン面積を大きくし、吸排気効率を向上させています。
・スパークプラグを中央に配置することにより、高圧縮圧力と相応して燃焼効率を向上させております。スパークプラグはM8スパークプラグを採用。
燃焼室は最適なバルブ挟み角を絞り込み、コンパクトなペントルーフ型燃焼室を実現しました。又、燃焼室を3D全切削加工を行うことで燃焼室容積のバラ付きを最小限にし、表面積を小さくしています。
中空カムシャフトは両端ボールベアリング支持を採用し、カムシャフトジャーナル部の摩擦抵抗を低減します。カムシャフト駆動方式をセミギアトレインとしカムギアはアジャスト方式を採用。バルブタイミング変更が可能になります。
付属カムシャフト以外にオプショナルカムシャフトが設定されています。
オートデコンプレッション機構
エンジン始動時のキックスタートの力とミッションにかかる負担を軽減し、大排気量であってもスムーズにエンジン始動が行えます。
鋳造ピストンを採用し、ピストンスカート部には初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートを施しています。
セラミックメッキシリンダー(100cc/106cc/125cc/138ccのSCUT構造は特許を取得)
耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。シリンダーには温度センサー取付け部を標準装備。
SP武川社製サーモメーター内蔵メーター、又はサーモメーターをご使用頂くことでシリンダー温度を計測することが出来ます。
・100cc/106cc/125cc用シリンダー
・124cc用HAシリンダー:M5温度センサー
・138cc用シリンダー:C1アダプター(07-04-0031)+M5温度センサー
スカットシリンダーはオイルジェット機構を装備しています。(特許出願中)
オイルジェットシリンダーはクランクケースの交換やクランクケースを分解し、オイル噴射穴加工、又はオイル噴射の為の部品を追加すること無く、シリンダーの交換のみで シリンダーやピストンなどにオイルを噴射することが出来るシリンダーです。シリンダーの内面に直接オイル噴射穴を設けることで、よりピストンに近い位置(最短距離)でオイルを噴射することができ、ピストン、コンロッド等の潤滑及び冷却効果を飛躍的に向上させることが出来ます。
クランクシャフト
・39mmストローク:SCUT100cc
・48.9mmストローク:SCUT125cc
・54mmストローク:124cc/SCUT138cc
3点支持クランクシャフト
クランクシャフト本体には低振動対策のバランスカット加工がされ、軽量に製作されています。3点支持クランクシャフトはクランクケース内2カ所に加え、キット付属のアルミニウムジェネレーターカバーに内蔵されたベアリングに連結し、3点で支持することより、クランクシャフトの振れをより低減させ、耐久性 アップを実現しました。クランクテーパー部には特殊表面処理を施し、フライホイール取付けネジをM10からM12に上げ締め付け力をアップすることで、フライホイールと の接地面のカジリ等を激減しています。3点支持クランクシャフト専用クランクケースベアリングを採用。クランクケースの耐久性アップと出力低下を防ぐ為、右クランクケー ス側のベアリングには圧入タイプを採用し、クランクジャーナルのスラスト方向のガタを減らしています。
TAKEGAWAオリジナルシリンダーヘッド”DOHC4V”にオートデコンプレッション機構を採用した、”DOHC4V+D”。
インテークパルブ2本、エキゾーストバルブ2本を備える4バルブ化によりバルブカーテン面積を大きくし、吸排気効率を向上させます。また、スパークプラグを中央に配置することにより、高圧縮圧力と相応して燃焼効率が向上します。M8スパークプラグを採用。
燃焼室は最適なバルブ挟み角を絞込み、コンパクトなベントルーフ型燃焼室を実現しました。
バルブ径:インテークバルブ径22mm×2/エキゾーストバルブ径19mm×2
インテクポート/エキゾーストポート
インテクポートには研磨加工がされており、高回転域での出力アップが可能。
エキゾーストポートにはストレートポートを採用。ノーマル位置ではなく、ストレートタイプを採用することで排気効率を向上。
※TAKEGAWA製DOHC4V用マフラーが必要です。アルミ削り出し左サイドカバー採用。
オートデコンプレッションカムシャフト
エンジン始動時のキックスタートの力とミッションにかかる負担を軽減し、大排気量であってもスムーズにエンジン始動が行えます。カムシャフトは両端ボールベアリング支持を採用し、カムシャフトジャーナル部の摩擦抵抗を低減します。カムシャフト駆動方式をセミギアトレインとし、カムギアはアジャスト方式を採用。バルブタイミング変更が可能になります。付属のカムシャフト以外にオプショナルカムシャフトが設定されている為、使用用途に合わせて交換し、走行性能を楽しむ事が出来ます。
排気量は100cc/106cc/124cc/125cc/138ccの5種類から選択可能(コンプリートエンジンは106ccの設定はありません。)
セラミックメッキシリンダー(100cc/106cc/125cc/138ccのSCUT構造は特許を取得)
耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。シリンダーには温度センサー取付部を標準装備。TAKEGAWA製サーモメーター内蔵メーター、又はサーモメーターをご使用頂くことで、シリンダー温度を計測する事ができます。
100cc/125cc用スカットシリンダー/124cc用HAシリンダー:M5温度センサー
138cc用スカットシリンダー:CIアダプター(07-04-0031)+M5温度センサー
鍛造ピストン採用
ストロークアップクランクシャフト
ハイパワーエンジンに対応する為、ストロークアップクランクシャフトのジャーナルベアリングの内径を大きくした特殊ベアリングを採用。これによりクランクシャフトと応力が集中するジャーナル部のシャフト径22mmとし、強度と耐久性を向上させます。またクランクシャフトに特殊表面処理を施す事で、更に耐久性を高めています。
SCUT100cc用クランクシャフト、3点支持クランクシャフト、コンプリートエンジンにはクランクシャフトR側にクランクケース圧入ベアリングを採用。これによりフリクションロスを低減し、クランクシャフトの耐久性と運動性能が向上します。124cc/SCUT125cc/SCUT138ccは2点支持クランクシャフトと3点支持クランクシャフトの2種類があります。

主な適合車種モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・モンキーR/RT・CRF50F(AE03-1400001-)・XR50R(AE03-1000001-)・CRF70F(DE02-1700001-)・XR70R(DE02-1300001-)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする