KTGFR2020K-16 ホルダー 京セラ 04931272

KTGFR2020K-16 ホルダー 京セラ 04931272 KTGFR2020K-16 ホルダー 京セラ 04931272

ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04931272 品番KTGFR2020K-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

外径溝加工、内径溝加工ともに使用可能。
経済的3コーナー仕様チップ。
10角シャンクからレパートリー化です。
大径溝入タイプ。

適合
クランプスクリュー:GS-40TR
レンチ:FT-10
すくい角α(°)
チップ材種TN90、TC60M、PR630、PR930、KW10:20
チップ材種KPD010、KPD001:11
チップ材種TC40N:6
シャンク幅B(mm)20 寸法F1(mm)25 寸法H3(mm)2.5 寸法L2(mm)20 寸法h(mm)20 全長L1(mm)125 シャンク高さH1(mm)20 勝手 用途外径浅溝入れホルダ(オフセットあり) トラスコ品番142-9612
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04931272 KTGFR2020K-16 24635643 KGBFR2020JX-16F 画像準備中 ホルダ KGBFR/L 京セラ 1本 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする