曜日別特売
WP753 ベスト風エプロン ハネクトーン早川 04934917

WP753 ベスト風エプロン ハネクトーン早川 04934917
WP753 ベスト風エプロン ハネクトーン早川 04934917

ベスト風エプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ15号
内容量1枚注文コード04934917品番WP753
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

エステサロン、クリニック、化粧品販売などの接客業向けにデザインされた、前ファスナー仕様の「ベスト風エプロン(チュニックベスト)」です。 前ファスナー開きのため、髪型やメイクを崩さずにサッと羽織ることができます。優れた動きやすさ: 東レの超ストレッチ織物「フィラロッサ(R)ツイル」を採用しており、軽量で伸縮性に優れています。縮みにくくシワになりにくいため、アイロンいらずで家庭洗濯が可能です。高い収納力: 左胸ポケットのほか、左右の腰にもポケットが配置されており、業務中の小物の持ち運びに便利です。

サイズ
15号
ウエスト(cm)
89
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
83
ヒップ(cm)
115
材質
フィラロッサツイル ポリエステル95% ポリウレタン5%
色
ブラック
機能
手洗い、ストレッチ
バスト(cm)
109

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする