曜日別特売
WP765 ペプラムエプロン ハネクトーン早川 04935030

WP765 ペプラムエプロン ハネクトーン早川 04935030
WP765 ペプラムエプロン ハネクトーン早川 04935030
WP765 ペプラムエプロン ハネクトーン早川 04935030

ペプラムエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色リーフグリーン
内容量1枚注文コード04935030品番WP765
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

ポリエステル100%の「コンフォートシャンブレー」を使用しており、ふんわりソフトで軽い着心地です。優れたイージーケア性: シワになりにくく、家庭用の洗濯機で手軽に洗えるため、毎日のセルフメンテナンスが簡単です。左胸にはペン差し付きのポケットが備わっており、業務中のメモやペンの携帯に便利です。カラーバリエーション: カフェオレブラウン、ダークグレー、リーフグリーンの3色が展開されています。

色
リーフグリーン
材質
コンフォートシャンブレー ポリエステル100%
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
66~114
着丈(cm)
91(前中心)
機能
洗濯機OK、ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする