04-01-0028 RACING MUFFLER (10R) TAKEGAWA(武川) 04937117

RACING MUFFLER (10R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04937117 品番04-01-0028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モンキー、ゴリラにシリンダーヘッド付ボアアップキットが組込まれたカスタムエンジン車両を対象に開発された”レーシングマフラー”です。
排気効率を上げるだけではなく、各種シリンダーヘッドの性能を十分に引出し、徹底した出力特性の向上を追求しました。
エキゾーストパイプ径、パイプ長とサイレンサーの排気バランスを図り設計されている為、幅広い排気量に対応する事が出来ます。
また、エキゾーストパイプ、サイレンサーなど一つ一つ丁寧に製作されている為、各溶接ビードが美しく、溶接部の耐久性も抜群です。
マフラーはオールステンレス製で、耐食性、メンテナンス性に優れ、4ピース構造を採用することで走行時の振動による損傷を低減します。
レーシングサイレンサーはテーパー形状のサイレンサーにTAKEGAWA特有のストレート構造を採用する事で、ストレート形状のサイレンサーには無い高回転域でのピークパワーの向上を実現しました。
またテーパー形状の為、車両へ装着してもボリューム感を感じさせず、スタイリッシュにまとまります。
エキゾーストパイプは徹底した出力特性を追い求めた3段階に変化するエキゾーストパイプ径とパイプ長を採用。
エキゾーストパイプ径を3段階に変化させながら一部にテーパーパイプを採用する事で、スムーズな排気と適切な脈動効果を可能としています。
これにより排気効率と共に吸入効率を向上させ、エンジン性能を最大限に引出す事が出来ます。
エキゾーストパイプを曲げ加工によりエンジン下に収めている為、車両装着時のバランスが良く、トータルイメージを崩しません。
ジョイントスプリング採用:片側のスプリングフック部分が稼働するフローティングタイプの為、振動を軽減し破損を防止します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする