KSR110用シリンダーヘッド付きボアアップキット装着車を対象に開発を行った”レーシングマフラー”です。排気効率を上げるだけで無く、各種シリンダーヘッドの性能を十分に引出し、徹底した出力特性の向上を追求し製作を行いました。エキゾーストパイプ径、パイプ長とサイレンサーの排気バランスを図り設計されている為、幅広い排気量に対応することができます。又、エキゾーストパイプ、サイレンサーなど一つ一つ丁寧に製作されている為、各溶接ビートが美しく、溶接部の耐久性も抜群です。
マフラーはオールステンレス製で耐腐食性、メンテナンス性に優れ、4ピース構造を採用することで走行時の振動による損傷を低減します。
テーパー形状のサイレンサーにTAKEGAWA特有のストレート構造を採用することで、ストレート形状のサイレンサーには無い高回転域でのピークパワーの向上を実現しました。又、テーパー形状の為、車両へ装着してもボリュームを感じさせず、スタイリッシュにまとまります。
徹底した出力特性を追求し、3段階に変化するステップエキゾーストパイプ径とパイプ長を採用。
エキゾーストパイプ径を3段階に変化させながら一部にテーパーパイプを採用することで、スムーズな排気と適切な脈動効果を可能とします。これにより、排気効率と共に吸入効率を向上させ、エンジン性能を最大限に引出すことができます。又、エキゾーストパイプを曲げ加工によりエンジン下に収めている為、車両装着時のバランスが良く、トータルイメージを崩しません。