画像準備中

カッタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04941447 品番MSE-4245
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
用途フェースミル(コーナー角45°タイプ) 仕様●シート止めねじ:SP3×8 トラスコ品番646-1816 寸法A(mm)10.53 寸法D(mm)6.4 寸法E(mm)3.4 寸法B(mm)3.2 寸法C(mm)1.5 主な用途フェースミル(コーナー角45°タイプ) 角度α(°)25 角度θ(°)15 レンチ- クランプセット-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする