曜日別特売
od343 シーアンカー コンパクト 15ft対応 万方商事 04942757

od343 シーアンカー コンパクト 15ft対応 万方商事 04942757
od343 シーアンカー コンパクト 15ft対応 万方商事 04942757
od343 シーアンカー コンパクト 15ft対応 万方商事 04942757
od343 シーアンカー コンパクト 15ft対応 万方商事 04942757
od343 シーアンカー コンパクト 15ft対応 万方商事 04942757
od343 シーアンカー コンパクト 15ft対応 万方商事 04942757
od343 シーアンカー コンパクト 15ft対応 万方商事 04942757

シーアンカー コンパクト 15ft対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04942757
品番
od343
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

船行が困難なとき、横波の影響を緩和する際に最適なシーアンカーです。船の水平を保ちやすくなり、船行や釣りがしやすくなります。強度の高いPVC(ポリ塩化ビニル)を素材として採用。頑丈だから、横流れの状況でも、安定させることができます。軽量でコンパクトな設計なので、収納&持ち運び楽々です。

用途
船舶が荒天で航行が困難なときに。
サイズ
(約)54cm×57cm
質量(g)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする