04-01-0033 UP-MUFFLER TAKEGAWA(武川) 04942823

UP-MUFFLER

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04942823 品番04-01-0033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500

根強い人気のビジネスバイクCL50用アップスタイルマフラーです。ノーマルヒートガードの取り付けができるので、温度の上昇したマフラーに衣服や肌が直接触れることを防止します。
性能面ではストレート構造のサイレンサーを採用することで、SP武川社製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出すことができます。エキゾーストパイプ、サイレンサー共にステンレス製とすることで耐腐食性、耐久性に優れております。
根強い人気のビジネスバイクCL50用アップスタイルマフラーです。ノーマルヒートガードの取り付けができるので、温度の上昇したマフラーに衣服や肌が直接触れることを防止します。
性能面ではストレート構造のサイレンサーを採用することで、TAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出すことができます。エキゾーストパイプ、サイレンサー共にステンレス製とすることで耐腐食性、耐久性に優れております。

主な適合車種ベンリィCL50
注意
ステンレス ◎JMCA認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする