京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04943626
品番
PRGNR2020K-09
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
トラスコ品番
142-5846
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。