曜日別特売
IFTB-45A-H 冷凍ゴミ箱 45L アイリスオーヤマ 04946002

 

IFTB-45A-H 冷凍ゴミ箱 45L アイリスオーヤマ 04946002
IFTB-45A-H 冷凍ゴミ箱 45L アイリスオーヤマ 04946002
IFTB-45A-H 冷凍ゴミ箱 45L アイリスオーヤマ 04946002
IFTB-45A-H 冷凍ゴミ箱 45L アイリスオーヤマ 04946002
IFTB-45A-H 冷凍ゴミ箱 45L アイリスオーヤマ 04946002
IFTB-45A-H 冷凍ゴミ箱 45L アイリスオーヤマ 04946002
IFTB-45A-H 冷凍ゴミ箱 45L アイリスオーヤマ 04946002
IFTB-45A-H 冷凍ゴミ箱 45L アイリスオーヤマ 04946002
IFTB-45A-H 冷凍ゴミ箱 45L アイリスオーヤマ 04946002

冷凍ゴミ箱 45L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04946002
品番
IFTB-45A-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

ゴミを冷凍し、腐敗によるニオイの発生を抑えられる冷凍ゴミ箱です、生ごみやオムツ、ペットのトイレ等による悪臭対策にオススメです

付属品
スクレーパー、袋留め
材質
鋼板
色
グレー
質量(g)
23000
容量(L)
冷凍室:45
定格電圧
AC100V
定格(50-60Hz)
79/88W
コード長さ(m)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×545×845
定格電圧・周波数
50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
(50Hz/60Hz)138/132

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする