曜日別特売

ニチバン マイラップ No.602

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は幅・色・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10巻)
幅(mm)
15
色
銀
注文コード
04946492
品番
MY60210-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
幅(mm)
15
色
銀
粘着力(N/10mm)
3.81
長さ(m)
30
基材
蒸着ポリエステル
テープ厚さ(mm)
0.046
引張強度(N/10mm)
41.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮率(倍)
0.78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする