ニチバン
ニチバン マイラップ No.602
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5巻)
幅(mm)
24
色
金
注文コード
04946528
品番
MY6029-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
幅(mm)
24
色
金
粘着力(N/10mm)
3.97
長さ(m)
30
基材
蒸着ポリエステル
テープ厚さ(mm)
0.046
引張強度(N/10mm)
41.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮率(倍)
0.78