京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04949341
品番
S12M-SCLPR 08-14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合
クランプスクリュー:SB-3STR
レンチ:FT-10
シャンクタイプ突出し量(L/D)
エクセレント
〜5
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
勝手
右
用途
ボーリングバー(内径・奥端面加工)
トラスコ品番
175-2383
タイプ
鋼シャンク
寸法H(mm)
11
切刃長さ(mm)
8.1
寸法F(mm)
7
シャンク
鋼シャンク
寸法L2(mm)
25
逃げ角(度)
11ポジ
クランプ
スクリュークランプ方式
形態
内面・奥端面加工
シャンク径d(Φmm)
12
全長L1(mm)
150
寸法l1(mm)
150
シャンク径D(Φmm)
12
角度θ(°)
4
最小加工径A(Φmm)
14
チップ形状
80°菱形
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。