京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
注文コード
04950845
品番
S16Q-SDUCL 07-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
適合チップ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
用途
ボーリングバー(倣い加工)
切刃長さ(mm)
7.8
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
14
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。