京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04951414
品番
SEEN1203AFTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
154
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
177-5421
材質
TN60
形状
正方形
寸法A(mm)
12.7
寸法X(mm)
0.5
寸法T(mm)
3.18
寸法Z(mm)
1.4
逃げ角(度)
20
角度α(°)
20
穴の有無
なし
角度β(°)
25
角度γ(°)
45