SEKR1203AFEN-S チップ他 京セラ 04951615

チップ他

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04951615 品番SEKR1203AFEN-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は154種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番177-5502 材質PR660 形状正方形 寸法A(mm)12.7 寸法X(mm)0.5 寸法T(mm)3.18 寸法Z(mm)1.7 逃げ角(度)20 切削領域仕上げ(S) 角度α(°)20 穴の有無なし 角度β(°)25 角度γ(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする