曜日別特売
69788 DJ-034 ライトシェルウインターパーカー DAYTONA(デイトナ) 04953501

69788 DJ-034 ライトシェルウインターパーカー DAYTONA(デイトナ) 04953501
69788 DJ-034 ライトシェルウインターパーカー DAYTONA(デイトナ) 04953501
69788 DJ-034 ライトシェルウインターパーカー DAYTONA(デイトナ) 04953501
69788 DJ-034 ライトシェルウインターパーカー DAYTONA(デイトナ) 04953501
69788 DJ-034 ライトシェルウインターパーカー DAYTONA(デイトナ) 04953501
69788 DJ-034 ライトシェルウインターパーカー DAYTONA(デイトナ) 04953501
69788 DJ-034 ライトシェルウインターパーカー DAYTONA(デイトナ) 04953501
69788 DJ-034 ライトシェルウインターパーカー DAYTONA(デイトナ) 04953501
69788 DJ-034 ライトシェルウインターパーカー DAYTONA(デイトナ) 04953501
69788 DJ-034 ライトシェルウインターパーカー DAYTONA(デイトナ) 04953501

DJ-034 ライトシェルウインターパーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はサイズ・色が14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
M
色
ブラック
注文コード
04953501
品番
69788
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

単体では春・秋にちょうど良いアウターとし活躍。冬は別売りインナー(DJ-028/DJ-036)で防寒性を手軽にプラス。
簡単にインナーの脱着ができるインナーコネクトシステムを採用。
インナーにより対応シーズンの幅が広がり、1年を通して幅広い季節に対応します。
マットな質感の厚手素材でありながら、軽やかな着心地を実現。
高い防風性能で冷たい風をしっかりブロックし、裏起毛の身頃が体温を逃さず暖かさをキープします。
袖裏地にはツイル系素材を採用し、袖通しや腕の動きをスムーズにサポート。
大型ポケットを備え、収納力にも優れています。
使わないときはフードをすっきり収納でき、タウンユースからツーリングまで幅広いシーンで活躍。

用途
シーズン:春秋冬
インナーコネクトシステムに対応した別売インナー(DJ-028/DJ-036)により、冬の防寒性を手軽にプラス
単体では春・秋にちょうど良いアウターとし活躍し、1年を通して幅広い季節に対応
色
ブラック
サイズ
M
プロテクター
付属:肩(CE Lv1)、ひじ(CE Lv1)、背中(ソフトプロテクター)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする