曜日別特売
69830 DJ-035 タフナイロンウインタージャケット DAYTONA(デイトナ) 04953720

69830 DJ-035 タフナイロンウインタージャケット DAYTONA(デイトナ) 04953720
69830 DJ-035 タフナイロンウインタージャケット DAYTONA(デイトナ) 04953720
69830 DJ-035 タフナイロンウインタージャケット DAYTONA(デイトナ) 04953720
69830 DJ-035 タフナイロンウインタージャケット DAYTONA(デイトナ) 04953720
69830 DJ-035 タフナイロンウインタージャケット DAYTONA(デイトナ) 04953720
69830 DJ-035 タフナイロンウインタージャケット DAYTONA(デイトナ) 04953720
69830 DJ-035 タフナイロンウインタージャケット DAYTONA(デイトナ) 04953720
69830 DJ-035 タフナイロンウインタージャケット DAYTONA(デイトナ) 04953720
69830 DJ-035 タフナイロンウインタージャケット DAYTONA(デイトナ) 04953720
69830 DJ-035 タフナイロンウインタージャケット DAYTONA(デイトナ) 04953720

DJ-035 タフナイロンウインタージャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
色ブラウン
内容量1着注文コード04953720品番69830
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

単体でもしっかり暖かさを確保した中綿入りジャケット。冬は別売りインナー(DJ-028/DJ-036)で防寒性をさらにプラス。
簡単にインナーの脱着ができるインナーコネクトシステムを採用。
インナーにより対応シーズンの幅が広がり、1年を通して幅広い季節に対応します。
ヘビーオンスの厚手ナイロンを採用し、摩擦や擦れに強く、タフな環境でも安心して着用できる一着。
保温性に優れた中綿(ボディ80g/スリーブ60g)を封入し、単体でもしっかりとした暖かさを確保しています。
襟のフラップにはマグネットを採用し、ヘルメット着用時でもスムーズに開閉できる使いやすさを追求。
大型ポケットを備え、収納力にも優れています。
フードは取り外し可能で外せばすっきりとした立ち襟スタイルに。タウンユースからツーリングまで幅広いシーンで活躍。

用途
シーズン:春秋冬
インナーコネクトシステムに対応した別売インナー(DJ-028/DJ-036)により、冬の防寒性をさらにプラス
単体でもしっかり暖かさを確保。保温性に優れた中綿(ボディ80g/スリーブ60g)を封入
色
ブラウン
サイズ
M
プロテクター
付属:肩(CE Lv1)、ひじ(CE Lv1)、背中(ソフトプロテクター)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする