サンナップ
VFB 発泡断熱カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
04957019
品番
C1550DAW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
外面が発泡加工されており、断熱性に優れ、結露の吸収も防ぎます。5オンスと少し小さめで使いやすいサイズです。
用途
コーヒーやスープ、ホテルのウェルカムドリンクや温かい飲み物に最適です。
材質
バージンパルプ100%/外面・内面ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)
150
高さ(mm)
77
口径(Φmm)
65
容量(オンス)
5
底径(Φmm)
46