京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04960584
品番
STGPL1010F-11
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
適合
クランプスクリュー:SB3080TR
レンチ:FT-10
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
勝手
左
用途
一般外径ホルダ(外径加工)
H1=h
10
寸法L1(mm)
80
寸法B(mm)
10
寸法L2(mm)
15
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
寸法F1(mm)
14
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。