ニチバン
ニチバン マイラップ No.602 別注品
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40巻)
1箱(40巻)
1箱(100巻)
色
赤
赤
金
銀
幅(mm)
50
12
15
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40巻)
注文コード
04961316
品番
MY6021-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
幅(mm)
50
色
赤
粘着力(N/10mm)
3.97
長さ(m)
30
基材
蒸着ポリエステル
テープ厚さ(mm)
0.046
引張強度(N/10mm)
41.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮率(倍)
0.78