曜日別特売

ニチバン マイラップ No.602 別注品

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(40巻)
色銀
幅(mm)50
内容量1箱(40巻)注文コード04961332品番MY60210-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980
幅(mm)
50
色
銀
粘着力(N/10mm)
3.81
長さ(m)
30
基材
蒸着ポリエステル
テープ厚さ(mm)
0.046
引張強度(N/10mm)
41.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮率(倍)
0.78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする