曜日別特売
812 せんい壁・砂壁用シーラー アサヒペン 04961806

せんい壁・砂壁用シーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(1.5L)
内容量1個(1.5L)注文コード04961806品番812
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。
水性タイプで取り扱いが簡単です。
うすめずにそのまま使用できます。
建築基準法対応F☆☆☆☆・建築基準法で定めたホルムアルデヒド放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます。

用途
せんい壁、砂壁、しっくい、コンクリート、モルタル、京壁などにカベ紙を貼る場合の下地調整に。
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×89×220
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
7.5※畳約4.5枚分
成分
合成樹脂(アクリル)、水
色
透明(クリヤ)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期:1日/冬期:2日
注意
※塗料がついても支障がない服装で作業してください。
※カベ紙の上には塗らないでください。
※うすめずにそのまま塗ってください。
※塗装時および塗った塗料が乾くまでの間も、5℃以下にならないような時間帯に塗ってください。
※完全に乾くまで手で触れたりしないでください。
※本品は下地調整用塗料ですので、必ず上にカベ紙を貼ってください。その際は、せんい壁・砂壁などの専用のり〈強力タイプカベ紙用のりスーパー〉や下地調整紙〈せんい壁・砂壁下地おさえ紙〉を必ずご使用ください。
※塗り面積や乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。
※一度別の容器にうつした液は、もとの容器に戻さないでください。
※容器は塗料を使いきってから捨ててください。
※やむをえず塗料を捨てるときは、水性・油性兼用塗料固化材で固めるか、新聞紙などに塗り広げて、乾かしてから、一般ゴミとして処分してください。
※作業中、及び作業後は、よく換気を行ってください。
※幼児の手の届かないところに保管し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする