SARAYA(サラヤ)
ふきん専用洗浄・除菌剤”ふきんクリーナー”
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04962269
品番
51644
参考基準価格(税別)
¥27,810
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ジアノックと併用してふきんの洗浄・除菌・漂白を一度にできます。
殺菌・漂白剤ジアノックと併用すると、より効果的です。
用途
ふきん専用の洗浄・除菌剤。
トラスコ品番
176-0528
材質
容器(ボトル・袋):PE、キャップ:PE
幅(mm)
275
高さ(mm)
395
奥行(mm)
275
容量(kg)
20
希釈倍率
30~180(倍)
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売です(品番:51986 コックジョイントA型を使用すると品番:72039 BIB専用マキシコックが使えます)
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。