曜日別特売
31175 業務用ソホロン SARAYA(サラヤ) 04962278

業務用ソホロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(4個)
注文コード
04962278
品番
31175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

食器洗浄機用洗剤。
天然洗浄剤ソホロリピッドで環境にやさしく洗う。
洗浄力に優れ、生分解性の高い食器洗浄機用洗剤です。

用途
自動食器洗浄機を用いた洗浄に。
トラスコ品番
176-2034
材質
容器(ボトル):PE/キャップ:PP/ラベル:タックシール/その他: アルミシール、水溶性フイルム
容量(kg)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
標準0.1~0.3%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする