曜日別特売
31549 SS-I 20kgリターナブル SARAYA(サラヤ) 04962348

SS-I 20kgリターナブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04962348
品番
31549
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

原液または希釈してご利用ください。

用途
野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。
トラスコ品番
176-2020
材質
容器(ボトル・袋):PE、キャップ:PE
容量(kg)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売です(品番:51986 コックジョイントA型を使用すると品番:72039 BIB専用マキシコックが使えます)
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする