30940 ヤシノミプレミアムパワー 本体 SARAYA(サラヤ) 04962786

ヤシノミプレミアムパワー 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(28個)
注文コード
04962786
品番
30940
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

ヤシノミ史上最高の洗浄力を持ちながらも手肌へのやさしさを両立した食器用洗剤(濃縮タイプ)です。
手肌へのやさしさそのまま、ヤシノミ史上最高洗浄力があります。
油汚れに強く、泡立ちに優れています。
無香料、無着色で、食器に洗剤の香りうつりがない洗剤です。

用途
野菜・果物・食器・調理用具用。
トラスコ品番
717-5600
材質
界面活性剤(26%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルベタイン)、洗浄補助剤、安定剤
容量(mL)
200
香り
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする