アルペットNV 500mLC用
エタノールをベースとした食品添加物です
pHを弱酸性に調整することで幅広い細菌・ウイルスにも効果を発揮します。
- 用途
- 調理器具類の除菌に。
食品の品質保持に。
- トラスコ品番
- 650-8458
- 材質
- エタノール(50.0w/w%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.2w/w%)、クエン酸(0.5w/w%)、クエン酸ナトリウム(0.1w/w%)、グリセリン(0.1w/w%)、水(48.6w/w%)
- 容量(mL)
- 500
- 容量(L)
- 0.5
- 希釈倍率
- 原液
- 内容量
- 1箱(12個)
注意
※取り換え用商品のため、ノズルは付属しておりませんキッチン・厨房用洗剤 の新着商品
カテゴリ























